Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Passerelle a Scala /
Informazioni di prodotto
esecuzione
senza connettore
superficie
zincato a nastro
piegatura (angolo)
regolabile
esecuzione del piolo
profilo forato
materiale
acciaio
esecuzione del montante laterale
profilo piatto
larghezza della scala portacavi
200 mm
altezza della scala portacavi
50 mm
Cod. Rexel: DKC073500902 Cod. Produttore: 073500902 Cod. EAN: 8054684007116
Cod. Rexel: DKC070730957 Cod. Produttore: 070730957 Cod. EAN: 8054684006065
Cod. Rexel: DKC073700908 Cod. Produttore: 073700908 Cod. EAN: 8054684007352
Cod. Rexel: DKC075170001 Cod. Produttore: 075170001 Cod. EAN: 8054684008151
Cod. Rexel: DKC075180000 Cod. Produttore: 075180000 Cod. EAN: 8054684008182
Cod. Rexel: DKC075150003 Cod. Produttore: 075150003 Cod. EAN: 8054684008106
Cod. Rexel: LEC362516 Cod. Produttore: C362516 Cod. EAN: 8009561569522
Cod. Rexel: LEC362514 Cod. Produttore: C362514 Cod. EAN: 8009561569508
Cod. Rexel: LEC362513 Cod. Produttore: C362513 Cod. EAN: 8009561569492
Cod. Rexel: LEC362512 Cod. Produttore: C362512 Cod. EAN: 8009561569485
Cod. Rexel: LEC362533 Cod. Produttore: C362533 Cod. EAN: 8009561569546
Cod. Rexel: LEC362532 Cod. Produttore: C362532 Cod. EAN: 8009561569539
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te