Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
nero
esecuzione della superficie
brillante
superficie
non trattato
qualità del materiale
materiale termoplastico
materiale
plastica
direzione di montaggio
orizzontale
senza alogeni
adatto per installazione a incasso
altezza totale
86 mm
larghezza di montaggio
192.5 mm
profondità
9.7 mm
altezza
larghezza
codice RAL (simile)
7015
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
6
numero di unità verticali
numero di unità
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te