Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
colore
grigio
esecuzione della superficie
brillante
superficie
non trattato
qualità del materiale
materiale termoplastico
materiale
plastica
direzione di montaggio
orizzontale
trasparente
senza alogeni
adatto per installazione a incasso
altezza totale
86 mm
larghezza di montaggio
147.5 mm
profondità
9.7 mm
altezza
larghezza
codice RAL (simile)
7040
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
4
numero di unità verticali
numero di unità
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: BTIKA4803DA Cod. Produttore: KA4803DA Cod. EAN: 8005543616758
Cod. Rexel: BTIKA4803KM Cod. Produttore: KA4803KM Cod. EAN: 8005543613740
Cod. Rexel: BTIKA4803DG Cod. Produttore: KA4803DG Cod. EAN: 8005543613481
Cod. Rexel: BTIKA4803DW Cod. Produttore: KA4803DW Cod. EAN: 8005543613986
Cod. Rexel: BTIKA4803DM Cod. Produttore: KA4803DM Cod. EAN: 8005543613566
Cod. Rexel: BTIKA4802KM Cod. Produttore: KA4802KM Cod. EAN: 8005543612699
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te