Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
casella di testo/superficie di marcatura
no
materiale
plastica
esecuzione della superficie
brillante
qualità del materiale
materiale termoplastico
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
tipo di montaggio
incassato
tipo di circuito
invertitore/invertitore
tipo di illuminazione
LED non sostituibile
superficie
non trattato
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
illuminazione
funzione di illuminazione
orientamento
resistenza agli urti
IK04
composizione
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
colore
nero
tipo di comando
bascula/tasto
senza alogeni
interruttore a tasto
tensione nominale
250 V
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
corrente di commutazione per lampade fluorescenti
16 AX
profondità di incasso
30 mm
codice RAL (simile)
7015
profondità dell'apparecchio
32 mm
larghezza dell'apparecchio
22 mm
altezza dell'apparecchio
45 mm
corrente di dimensionamento
16 A
numero di bascule di azionamento
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te