Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW16
Cod. Produttore
KW16
Cod. EAN
8005543614143

Informazioni di prodotto

L.NOW - cover IR 1M bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per interruttore IR art. K4431 - 1 modulo, Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

stampa/marcatura

senza stampa

esecuzione

piastra centrale

senza alogeni

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

altezza

86

profondità

7

larghezza

22

prodotto Sustainable

Produttore

LIVING NOW - COVER IR 1M BIANCO

(pz.)