Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL130000N
Cod. Produttore
LL130000N
Cod. EAN
8012680120932

Informazioni di prodotto

Kobo 110 LED 4K Nero

Diffusore con base in policarbonato ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio e tripla stabilizzazione ai raggi Uv

Il prodotto è adatto anche ad un uso esterno, poichè sono presenti guarnizioni in silicone che permettono il mantenimento di un grado IP66.

L'apparecchio viene fornito con 0,15 metri di cavo di alimentazione H05RN-F pre cablato e con bulloneria in acciao inox A4.

adatto per montaggio a parete

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK08

materiale della copertura

plastica trasparente

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

corpo luminoso

LED sostituibile

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della griglia

bianco

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

nero

classe di protezione

II

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

temperatura ambiente

25 °C

flusso luminoso effettivo

570 lm

prestazioni del sistema

8 W

altezza/profondità

35 mm

lunghezza

110 mm

potenza della lampada

6 W

larghezza

110 mm

adatto per fissaggio a soffitto

Produttore

Diffusore LED Kobo 110 poliglass 4000K 8W nero

(pz.)