Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Contenitori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1002750000
Cod. Produttore
1002750000
Cod. EAN
4032248695683

Informazioni di prodotto

KLIPPON STB 1.1 SS

Documentazione tecnica

KLIPPON STB 1.1 SS è una cassetta di derivazione compatta progettata per installazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Realizzata con materiali resistenti e dotata di un elevato grado di protezione IP, garantisce sicurezza contro polvere e acqua. La sua superficie è studiata per facilitare l'installazione e l'uso in ambienti industriali o civili. Questo prodotto è ideale per la gestione ordinata e sicura dei collegamenti elettrici, assicurando durata e prestazioni elevate nel tempo. Descrizione del produttore: Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

larghezza

120 mm

altezza

150 mm

profondità

80 mm

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Altro

Serie

Klippon STB / Small Terminal Box

Produttore

Custodia metallo KLIPPON STB 1.1 SS protezione IP per installazioni elettriche industriali e civili