Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TULX3104
Cod. Produttore
LX3104
Cod. EAN
8015646760401

Informazioni di prodotto

KIT XT3 4 P FISSO + MOD.DIFF. 36 MODULI

Documentazione tecnica

Kit for Tmax XT3 RC - 4 poles, fixed - wall/floor-mounted 300x800mm (HxW)

altezza

300 mm

corrente d’esercizio nominale

800 A

profondità

225 mm

larghezza

800 mm

numero di interruttori

1

con morsetti di distribuzione

numero di poli

4

con copertura

adatto per disgiuntore