Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. BTI363917 - BTICINO

Kit Videocitofono Bticino Classe 300EOS + Videocamera Esterna

Sei in: Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofoni /

EAN: 8005543681305
Codice Produttore: 363917
Kit vivavoce monofamiliare con videocitofono connesso vivavoce Classe 300EOS with Netatmo, pulsantiera LINEA 3000 in finitura grigia e videocamera da esterno intelligente Netatmo. Videocitofono connesso 2 fili / Wi-Fi vivavoce con assistente vocale Amazon Alexa integrato, display LCD touch screen verticale da 5” e segreteria videocitofonica. È possibile interagire con l’assistente vocale Alexa integrato tramite tasti capacitivi dedicati o con la voce per attivare funzioni di videocitofonia, Smart Home, routines, reminders etc. Grazie alla connettività Wi-Fi è possibile associare il videocitofono all’App Home + Security (disponibile per Android e iOS). L’App consente di utilizzare le principali funzioni del videocitofono (ricezione chiamata, apertura serratura, visualizzazione della timeline eventi e attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere. Tramite l’App Home + Security è possibile gestire anche i prodotti dell’offerta sicurezza di Netatmo (telecamere da esterno e da interno, sensori porte e finestre, sirena interna e rilevatore di fumo). Questo consente di creare in modo semplice e veloce un sistema di sicurezza Smart. Pulsantiera LINEA 3000 con frontale in zama finitura grigia, telecamera a colori grandangolare e lettore di prossimità e con un kit di badge colorati e due clear disc per apertura serratura. Installabile da parete o da incasso con gli specifici accessori: (350020) scatola da incasso e (343061) accessorio da incasso - da acquistare separatamente. Può essere dotato di tetto antipioggia (343051) – da acquistare separatamente. La pulsantiera ha un grado di protezione IP54 - grado di robustezza IK10. Videocamera di sicurezza da esterno intelligente NOC-PRO con faretto illuminazione a LED, visione notturna e rilevamento di movimento – invio notifica su smartphone in tempo reale in caso di rilevamento persona o veicolo sconosciuto.
Prezzo: € 1396,40

alert prodotto

BTICINO altri prodotti

Videocitofoni altri prodotti