Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS2672TA
Cod. Produttore
S2672TA
Cod. EAN
8012199780399

Informazioni di prodotto

kit - presa volante 2P+T 10A bianca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa salvaspazio Corner 2P+T 10A - colore bianco - in blister 90x122 mm (LxA)

adatto per pin di contatto di protezione

senza alogeni

corrente nominale

10 A

numero RAL

9003

tensione nominale

250 V

numero di poli

3

direzione di innesto

diritto

qualità del materiale

materiale termoplastico

tecnica di collegamento

morsetto a vite

colore

Bianco

esecuzione

tipo italiano Bipasso

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

KIT - PRESA VOLANTE 2P+T 10A BIANCA