Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. FX00535805 - FISCHER ITALIA

Kit linea di ancoraggio base piana H25 BP hdg - Sistemi anticaduta DPI

Sei in: Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Dispositivi di segnalazione /

EAN: 8001132054918
Codice Produttore: 00535805

KIT BP



Vantaggi:
Kit linea di ancoraggio strutturale a base piana.
Specifiche tecniche:
  • Testato tipo: A, C;
  • Altezza H - H - [mm]: 250;
  • Contenuto: 2 pali di estremità PE H25 BP hdg, 1 dissipatore, 1 tenditore, 1 morsetto serracavo, 1 targhetta di;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132054918
  • Codice fischer: 535805
Prezzo: € 724,51

alert prodotto

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

FISCHER ITALIA altri prodotti

Dispositivi di segnalazione altri prodotti