Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUGD1520
Cod. Produttore
GD1520
Cod. EAN
8015646617033

Informazioni di prodotto

Kit guida DIN e supporti di fissaggio 24 moduli DIN (L=600mm)

Documentazione tecnica

DIN rail kit (alluminium) (24DIN) W=600mm

spessore del materiale

1 mm

altezza

150 mm

lunghezza

600 mm

esecuzione

profili speciali

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

alluminio

Produttore

ABB

Kit guida DIN e supporti di fissaggio 24 moduli DIN (L=600mm)

(pz.)