Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEKIT1240
Cod. Produttore
KIT1240

Informazioni di prodotto

Nuovo KIT1240 Linea Start con sirena cert.
Kit antintrusione composto da 1 pz 51010+ 1 pz 11040+ 1 pz 51007+ 1 pz GSMAC90+ 1 pz SEI300FB
1 x 51010
• Contenitore per centrali serie FLEXENERGY, dimensioni L 315 x H 305 x P 145 mm, peso 4 Kg. Max. batteria allocabile 18Ah
1 x 11040
• Scheda centrale serie FLEXENERGY a 8 ingressi cablati espandibili a 40 con concentratori serie RIVER
• Gestione di un massimo di 32 utenti, gestione di 2 aree con 4 settori ciascuna o 1 sola area con 8 settori
• Combinatore GSM integrato
1 x 51007
• Alimentatore compatibile con centrali serie FLEXENERGY
• Alimentazione ingresso 100-240Vac 50/60Hz, Uscita 14,5 Vcc 2400 mA
1 x SEI300FB
• Sirena da esterno con lampeggiatore a LED blu 1 x GSMAC90
• Antenna a 90°
 

Produttore

Kit antintrusione composto da 1 pz 51010+ 1 pz 11040+ 1 pz 51007+ 1 pz GSMAC90+ 1 pz SEI300FB