Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMCAT63MZHSB
Cod. Produttore
CAT63MZHSB
Prodotto Gigamedia.
Categoria: Patch cord CAT6 U/UTP

tipo di cavo

U/UTP

categoria

6

lunghezza

03 m

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

colore del rivestimento

bianco

manicotto anti-piegatura

stampato

protezione della leva di arresto

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

bianco

costruzione del cavo

1×4

sezione AWG

30

configurazione pin

01:01

valore NPV

67 %

Produttore

Kit di 10 Patch cord RJ45 CAT6 U/UTP LSZH Ultra-Slim 3 metri Bianco