Prodotti /

Cod. Rexel
T5ISO3005
Cod. Produttore
ISO3005
Cod. EAN
8050503319125

Informazioni di prodotto

KIT DADO, RONDELLE E PERNO FIL.M6X30

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il kit perno fil. M6X30 è un componente essenziale per garantire un montaggio sicuro e affidabile in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo perno è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando una durata nel tempo. La filettatura M6X30 offre una compatibilità ottimale con una varietà di dispositivi e impianti elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione. Con un numero di poli di 1.0000, questo kit è ideale per applicazioni che richiedono una connessione elettrica robusta e sicura. La sua versatilità lo rende un accessorio indispensabile per professionisti del settore elettrico e per chiunque desideri garantire la massima efficienza e sicurezza nei propri impianti.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

8.8 (acciaio)

materiale

Acciaio

Lunghezza di lavoro

30 mm

Diametro metrico

6

Produttore

Kit dado rondelle perno filettato M6x30 per applicazioni elettriche montaggio sicuro e resistente