Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
prodotto Sustainable
Si
colore
Acciaio inox
Tipologia
Dado
sistema a vite
Esagonale esterno
Protezione della superficie
Non trattato
Apertura chiave
17 mm
qualità del materiale
C45 (acciaio)
tipo di filettatura
Metrico
materiale
Acciaio inossidabile
dimensione della filettatura metrica
10
dimensione della filettatura in pollici
Altro
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te