Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofoni /
Kit vivavoce monofamiliare con videocitofono vivavoce Classe 100V12E e pulsantiera LINEA 3000 con frontale in zama,telecamera a colori grandangolare. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco. Installabile da parete e da incasso con specifici accessori : (350020) scatola da incasso più (343061) accessorio incasso - da acquistare separatamente. Accessoriabile con tetto antipioggia (343051) – da acquistare separatamente. La pulsantiera risponde al grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK10. Il videocitofono dispone di display LCD da 4,3†e funzione teleloop (per l’utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche dotate di selettore T). E’ dotato di tasti per : apertura serratura,connessione vivavoce,comando luci scale ed attivazione posto esterno / ciclamento telecamere. Dispone inoltre di 4 tasti (1 – 2 – 3 – 4) programmabili tramite configurazione per la gestione di funzioni aggiuntive. E’ predisposto per diverse tipologie di installazione secondo gli accessori meccanici utilizzati – da acquistare separatamente. Video 4 3"
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
colore del telefono interno
bianco
tecnica di installazione
sistema bus
colore della stazione porta
antracite
con targa informativa
con video
numero di altoparlanti porta
1
numero di telefoni interni
Documentazione Tecnica
BTICINO altri prodotti
Codice: BTI360000 Cod. produttore: 360000
Codice: BTI360001 Cod. produttore: 360001
Codice: BTI365511 Cod. produttore: 365511
Codice: BTI363911 Cod. produttore: 363911
Codice: BTI365521 Cod. produttore: 365521
Codice: BTI363511 Cod. produttore: 363511
Videocitofoni altri prodotti
Codice: EXK41005 Cod. produttore: K41005
Codice: EX7549/M Cod. produttore: 7549/M
Codice: EXK40505/M Cod. produttore: K40505/M
Codice: EXK40607.01 Cod. produttore: K40607.01
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 19:00, consegna in azienda il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.