Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ999679
Cod. Produttore
BIZ999679

Informazioni di prodotto

Kit Bizline + IPad

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

Il kit è composto da:

  • Set di 6 cacciaviti isolati + 1 cercafase 1 pz
  • Pinza tranciante a sforzo ridotto 1 pz
  • Nastro isolante nero 20Mx19mmx0,15mm 16 pz
  • Gel igienizzante mani 125 ml 2 pz
  • Maschera chirurgica tipo II-R CE 50 pz
  • Termometro Infrarosso 1 pz
  • Guanti da lavoro easy grip (5PZ) 1 cf
  • Fascetta nera 292x3.6 mm(100PZ) 1 cf
  • Fascetta nera 300x4.8 mm(100PZ) 1 cf
  • Fascetta nera 368x4.8 mm(100PZ) 1 cf
  • Basetta UV nera 28.6x28.6x5.3 mm (100PZ) 1 cf
  • Morsetto a cappuccio 10 poli 2.5 mm 10 pz
  • Morsetto a cappuccio 10 poli 6 mm 10 pz
  • Morsetto a cappuccio 10 poli 1.5 mm 10 pz
  • Lubrificante per cavi e fili Biz Lub 1 pz
  • Molla infilatuba con testa flex 20M 1 pz
  • Set di 30 inserti per avvitamento con portainserti 1 pz
  • Chiave inglese 300 mm apertura 38.5 mm 1 pz
  • Livella laser 2 fasci classe II 1 pz
  • Lampada Led ricaricabile + altoparlante wireless 1 pz
  • Pinza amperometrica digitale 600V 1 pz
  • Borsa da elettricista in tessuto 1 pz

In omaggio riceverete:

  • iPad mini 64 GB
    iPad mini sottile, leggero e portatile, perfetto per farti compagnia ovunque vai.
    Peso appena 300 grammi
    Display Multi-Touch retroilluminato LED da 7,9"
    Spessore solo 6,1 millimetri
    Wi Fi ultraveloce e 4G LTE Advanced
    Bluetooth 5.0.
    Fino a 10 ore di batteria
    Chip A12 Bionic con Neural Engine
    Fotocamera da 8MP
    Display Retina con 3 milioni di pixel
    Registrazione filmati in HD
    Compatibile con Apple Pencil