Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. BFR935306 00004 - BFT

Kit automazione Phobos Bt A25 per cancelli a battente

Sei in: Prodotti /

BFT
EAN: 8027908466723
Codice Produttore: R935306 00004
Kit completo 24 V per cancelli a doppia anta battente, comprensivo di Pistoni elettromeccanici per ante fino a 400 Kg di peso e una lunghezza massima di 2,5 m. Installazione veloce e pratica: i nuovi operatori PHOBOS BT A sono stati realizzati in modo da permettere un'installazione semplice e rapida grazie ad una serie di importanti accorgimenti come il perno a bloccaggio magnetico, esclusiva caratteristica degli operatori Bft che permette una installazione nel massimo comfort, bloccando l'operatore nella staffa posteriore senza l'ausilio di attrezzi e il finecorsa magnetico che garantisce la massima precisione di manovra ed una grande facilità e rapidità di regolazione. Riconoscimento ostacoli: il sistema di gestione e controllo della coppia D-Track garantisce la massima sicurezza a cose e persone oltre che facilitare la certificazione dell'impianto Cablaggio semplificato ed intuitivo: le nuove centrali di comando THALIA sono dotate di morsettiere standardizzate e colorate per garantire la massima facilità di collegamento degli operatori e degli accessori. Quadro di comando interno THALIA D113745 00002 a display per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente elettromeccanici
Prezzo: € 796,12
Seleziona la quantità
(pz.)

alert prodotto

BFT altri prodotti

Prodotti altri prodotti