Kit FLEXENERGY 96 composto da: - n.1 Contenitore per centrali serie FLEXENERGY, dimensioni L 315 x H 305 x P 145 mm, peso 4 Kg. Max. batteria allocabile 18Ah (IE51010) -n.1 Scheda centrale serie FLEXENERGY a 8 ingressi cablati espandibili a 96 con concentratori serie RIVER, combinatore GSM integrato (IE11096) -n.1 Alimentatore compatibile con centrali serie FLEXENERGY, ingresso 100-240Vac 50/60Hz, Uscita 14,5 Vcc 2400 mA (IE51007) -n.1 Sirena certificata IMQ-Allarme EN50131-4 grado 3 SEI300FB (IESEI300FB) n.1 Antenna a 90° (IEGSMAC90)