Prodotti / Utensili / Fissaggio / Tasselli Tecnici, Fissaggi Pesanti e Chimici /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00080185
Cod. Produttore
00080185
Cod. EAN
4006209801857

Informazioni di prodotto

KD 6 - ex cod. 501466

Documentazione tecnica

Fissaggio ad ancora KD
Fissaggio ad ancora

Materiali di supporto:
  • Cartongesso e lastre in gesso-fibra
  • Piastre in calcestruzzo precompresso con anima alveolare
  • Legno truciolare
  • Compensato
  • Tramezze e pignatte


Vantaggi:
  • Le barre filettate delle ancore KD e KDH permettono di attraversare pannelli e piastre di fissaggio di diverso spessore, offrendo la massima flessibilità.
  • Le ancore KD e KDH sono progettate per cavità poco profonde.
  • Le ancore a molla KD 3+4 e KDH 3+4 si espandono all’interno di qualsiasi cavità grazie alla forza della molla, permettendo una semplice espansione.
  • Le ancore a gravità KD 6+8 e KDH 6+8 sono provviste di una traversina ribaltabile che si blocca automaticamente all’interno della cavità.
  • Disponibili anche le versioni KDD con barra e 2 dadi, KDO con occhiolo chiuso e KDV con vite taglio combinato.
  • Ancore in acciaio zincato.


Applicazioni:
  • Quadri
  • Luci
  • Mensole a muro leggere
  • Portasciugamani
  • Armadietti con specchio
  • Quadri elettrici di dimensioni ridotte


Funzionamento:
  • Quando viene posizionato all’interno della cavità, il fissaggio si apre dietro al pannello.
  • Non è richiesto alcun utensile specifico per l‘installazione.

Specifiche tecniche:
  • Filettatura - Ø x Lunghezza - [mm]: M 6 x 100;
  • Spessore pannello max - dp - [mm]: 63;
  • Lunghezza dell'ancorante: 100;
  • Profondità cavità min - a - [mm]: 70;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 16;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209801857
  • Codice fischer: 80185

Produttore

Tassello ad ancora KD 6 con barra e doppio dado