Fissaggio ad ancora KD
Fissaggio ad ancora
Materiali di supporto:
- Cartongesso e lastre in gesso-fibra
- Piastre in calcestruzzo precompresso con anima alveolare
- Legno truciolare
- Compensato
- Tramezze e pignatte
Vantaggi:
- Le barre filettate delle ancore KD e KDH permettono di attraversare pannelli e piastre di fissaggio di diverso spessore, offrendo la massima flessibilità.
- Le ancore KD e KDH sono progettate per cavità poco profonde.
- Le ancore a molla KD 3+4 e KDH 3+4 si espandono all’interno di qualsiasi cavità grazie alla forza della molla, permettendo una semplice espansione.
- Le ancore a gravità KD 6+8 e KDH 6+8 sono provviste di una traversina ribaltabile che si blocca automaticamente all’interno della cavità.
- Disponibili anche le versioni KDD con barra e 2 dadi, KDO con occhiolo chiuso e KDV con vite taglio combinato.
- Ancore in acciaio zincato.
Applicazioni:
- Quadri
- Luci
- Mensole a muro leggere
- Portasciugamani
- Armadietti con specchio
- Quadri elettrici di dimensioni ridotte
Funzionamento:
- Quando viene posizionato all’interno della cavità, il fissaggio si apre dietro al pannello.
- Non è richiesto alcun utensile specifico per l‘installazione.
Specifiche tecniche:- Filettatura - Ø x Lunghezza - [mm]: M 4 x 100;
- Spessore pannello max - dp - [mm]: 69;
- Lunghezza dell'ancorante: 105;
- Profondità cavità min - a - [mm]: 34;
- Diametro foro - d0 - [mm]: 14;
Riferimenti:- EAN: 4006209801833
- Codice fischer: 80183