Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Acustiche /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tensione d’esercizio per AC 50 Hz
115.0 V
tipo di tensione
AC
volume
85
tensione d’esercizio per AC 60 Hz
funzione
tono continuo/tono a impulsi
tono regolabile
grado di protezione (IP)
IP54
colore
nero
diametro esterno
70 mm
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: PL900548 Cod. Produttore: 900548 Cod. EAN: 8014950900589
Cod. Rexel: PL900355 Cod. Produttore: 900355 Cod. EAN: 8014950900343
Cod. Rexel: PL900375 Cod. Produttore: 900375 Cod. EAN: 8014950900404
Cod. Rexel: PL900365 Cod. Produttore: 900365 Cod. EAN: 8014950900374
Cod. Rexel: PL900553 Cod. Produttore: 900553 Cod. EAN: 8014950900596
Cod. Rexel: PL900563 Cod. Produttore: 900563 Cod. EAN: 8014950900602
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te