Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Cavo Tipo Imballo 832
Cavo in bobina 1
materiale del conduttore
Cu, non trattato
sezione nominale del conduttore
1 mm²
classe del conduttore
cl. 5 = a filo sottile
forma del conduttore
tondo
numero di fili
12
isolamento filo
PVC
marcatura filo
cifre
materiale del rivestimento
colore del rivestimento
nero
conservazione dell'isolamento
no
ottenimento della funzione
diametro esterno circa
14.7 mm
resistente alla fiamma
tensione nominale U0
600 kV
tensione nominale U
conduttore di protezione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te