Prodotti /

Cod. Rexel
T5ISO2005
Cod. Produttore
ISO2005
Cod. EAN
8050503318340

Informazioni di prodotto

ISOLATORE BARILOT.PA66 H20 M4 Ch17 HF UL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'isolatore B.T. T5ISO2005 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato in PA66 nero con classe di infiammabilità V0, questo isolatore è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo un'eccellente protezione e durabilità. Con una configurazione a un polo, offre una soluzione pratica e compatta per l'isolamento elettrico. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni in cui è richiesta un'alta affidabilità. Questo isolatore è perfetto per l'uso in impianti elettrici industriali e commerciali, dove la sicurezza è una priorità. Scegliere l'isolatore B.T. T5ISO2005 significa optare per un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico.

diametro esterno

15 mm

lunghezza

20 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

4

Produttore

Isolatore elettrico barilotto PA66 nero V0 H20 M4 Ch17 per impianti industriali e commerciali