Prodotti /

Cod. Rexel
T5CPH2515
Cod. Produttore
CPH2515
Cod. EAN
8050503314229

Informazioni di prodotto

ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H16 M6 D20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La colonnetta in poliestere H16M6 20MM è un elemento essenziale per tutte le installazioni elettriche. Realizzata in poliestere resistente, questa colonna offre un'eccellente protezione contro gli agenti esterni, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. Con una configurazione a un polo, è progettata per facilitare il collegamento e la gestione dei circuiti elettrici, rendendola ideale per applicazioni in ambienti commerciali e industriali. La sua struttura leggera e robusta permette un'installazione semplice e veloce, senza compromettere la sicurezza. Grazie alla sua versatilità, questa colonnetta si adatta perfettamente a diverse esigenze di cablaggio, offrendo un supporto sicuro e stabile per i tuoi progetti elettrici.

diametro esterno

20 mm

lunghezza

16 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

6

Produttore

Isolatore colonnetta poliestere H16 M6 20mm per installazioni elettriche industriali e commerciali