Prodotti /

Cod. Rexel
T5CPH2015
Cod. Produttore
CPH2015
Cod. EAN
8050503313949

Informazioni di prodotto

ISOLATORE BARILOT.POLIESTERE H25 M5 Ch22

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'isolatore in poliestere H25M5 rosso è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace nei sistemi elettrici. Realizzato in poliestere robusto, questo isolatore è ideale per applicazioni in cui è richiesta una resistenza elevata e un'ottima durabilità. Il suo colore rosso non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione visiva in contesti di installazione. Con un numero di poli di 1, questo isolatore è perfetto per l'uso in circuiti singoli, garantendo una connessione sicura e affidabile. La sua progettazione attenta e i materiali di alta qualità lo rendono una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni affidabili e performanti.

diametro esterno

18 mm

lunghezza

25 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

5

Produttore

Isolatore barilotto poliestere rosso H25 M5 per circuiti elettrici singoli alta resistenza