Prodotti /

Cod. Rexel
T5CPH2070
Cod. Produttore
CPH2070
Cod. EAN
8050503314076

Informazioni di prodotto

ISOLATORE BARILOT.POLIESTERE H45 M8 Ch46

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'isolatore in poliestere H45M8 rosso è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore offre una resistenza eccellente agli agenti atmosferici e agli stress meccanici, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti difficili. La sua colorazione rossa non solo conferisce un aspetto distintivo, ma funge anche da indicatore visivo per la corretta installazione e identificazione nel sistema elettrico. Con un design che favorisce una facile integrazione in vari impianti, questo isolatore è progettato per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata nel tempo. Scegliere questo isolatore significa optare per un prodotto che unisce funzionalità e robustezza, contribuendo a un sistema elettrico più sicuro e duraturo.

diametro esterno

39 mm

lunghezza

45 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

8

Produttore

Isolatore barilotto poliestere H45 M8 rosso resistente agenti atmosferici per impianti elettrici