Prodotti /

Cod. Rexel
T5ISO2075
Cod. Produttore
ISO2075
Cod. EAN
8050503318531

Informazioni di prodotto

ISOLATORE BARILOT.PA66 H45 M10 Ch41 HF UL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H45M è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato in PA66, questo isolatore offre una resistenza superiore alle alte temperature e alle condizioni ambientali avverse, assicurando un'ottima performance in qualsiasi applicazione. La colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma contribuisce anche alla protezione contro i raggi UV e l'invecchiamento. Con un numero di poli pari a uno, l'ISOLATORE è progettato per facilitare un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi nel settore elettrico. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il grado di protezione V0 lo rende conforme agli standard di sicurezza più elevati. Questo isolatore rappresenta una scelta eccellente per professionisti che cercano qualità e affidabilità nei loro progetti elettrici.

diametro esterno

33 mm

lunghezza

45 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

10

Produttore

Isolatore barilotto PA66 nero V0 H45mm M10 per applicazioni elettriche professionali