Prodotti /

Cod. Rexel
T5ISO2070
Cod. Produttore
ISO2070
Cod. EAN
8050503318524

Informazioni di prodotto

ISOLATORE BARILOT.PA66 H45 M8 Ch41 HF UL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'isolatore B.T. T5ISO2070 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato in PA66 nero V0, questo isolatore offre un'eccellente resistenza al calore e alla fiamma, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Con un design compatto e robusto, questo isolatore è dotato di un solo polo, garantendo una connessione sicura e stabile. La sua versatilità lo rende adatto a vari tipi di installazione, sia in ambienti industriali che commerciali. Grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate, l'isolatore T5ISO2070 è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni affidabili e durature nel campo dell'elettrotecnica.

diametro esterno

33 mm

lunghezza

45 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

8

Produttore

Isolatore barilotto PA66 nero V0 H45 M8 Ch41 per installazioni elettriche industriali e commerciali