Prodotti /

Cod. Rexel
T5ISO2093
Cod. Produttore
ISO2093
Cod. EAN
8050503318609

Informazioni di prodotto

ISOLATORE BARILOT.PA66 H50 M12 Ch50 HF UL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'isolatore B.T. realizzato in PA66 di colore nero è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni elettriche. Con un grado di protezione V0 e una resistenza al calore di 50M, questo isolatore è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse. La sua configurazione a un polo consente un'installazione semplice e diretta, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione efficace contro le sovratensioni e le scariche elettriche. La robustezza del materiale PA66 assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l'integrazione in vari sistemi elettrici. Questo isolatore è perfetto per chi cerca una soluzione di alta qualità e prestazioni nel settore dell'elettrotecnica.

diametro esterno

40 mm

lunghezza

50 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

12

Produttore

Isolatore Barilot PA66 nero H50 M12 resistente calore per installazioni elettriche sicurezza alta