Prodotti /

Cod. Rexel
T5ISO2007
Cod. Produttore
ISO2007
Cod. EAN
8050503318357

Informazioni di prodotto

ISOLATORE BARILOT.PA66 H20 M5 Ch17 HF UL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'isolatore T5ISO2007 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili nel settore elettrico. Realizzato in PA66 nero V0, questo isolatore è caratterizzato da un'eccellente resistenza al calore e agli agenti chimici, rendendolo ideale per ambienti difficili. Con un indice di protezione IP H20M, offre una protezione efficace contro l'umidità e le polveri, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo. Questo isolatore è progettato per un'installazione semplice e sicura, con una configurazione a un polo, che lo rende perfetto per diverse applicazioni elettriche. La sua robustezza e la qualità dei materiali utilizzati garantiscono prestazioni elevate, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico.

diametro esterno

15 mm

lunghezza

20 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

5

Produttore

Isolatore barilotto PA66 nero V0 IP H20M M5 chiave 17 per applicazioni elettriche professionali