Prodotti /

Cod. Rexel
T5ISO2063
Cod. Produttore
ISO2063
Cod. EAN
8050503318500

Informazioni di prodotto

ISOLATORE BARILOT.PA66 H40 M10 Ch48 HF UL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'isolatore B.T. T5ISO2063 è un prodotto di alta qualità realizzato in PA66 nero V0 HF, progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti elettrici. Con un design robusto e resistente, questo isolatore è ideale per applicazioni che richiedono un'affidabilità superiore. La sua struttura offre una protezione efficace contro le sovratensioni e le interferenze, rendendolo adatto per impieghi in cui la sicurezza è fondamentale. Questo isolatore è caratterizzato da un numero di poli pari a uno, il che lo rende versatile e facilmente integrabile in vari sistemi elettrici. La sua finitura nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma contribuisce anche a una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e all'usura. Grazie alla sua costruzione di alta qualità, l'isolatore T5ISO2063 è la scelta perfetta per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni affidabili e durature.

diametro esterno

40 mm

lunghezza

40 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

10

Produttore

Isolatore barilotto PA66 nero V0 HF H40 M10 Ch48 per applicazioni elettriche professionali