Prodotti /

Cod. Rexel
T5ISO2048
Cod. Produttore
ISO2048
Cod. EAN
8050503318456

Informazioni di prodotto

ISOLATORE BARILOT.PA66 H35 M10 Ch40 HF UL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'isolatore B.T. T5ISO2048 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato in PA66 nero V0, questo isolatore è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, offrendo un'eccellente protezione contro l'umidità e le sostanze chimiche. Con un numero di poli pari a uno, è ideale per applicazioni in cui è richiesta un'installazione semplice e veloce. La sua robustezza e la classificazione V0 garantiscono una resistenza al fuoco superiore, rendendolo adatto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La compatibilità con vari sistemi di cablaggio lo rende un'opzione versatile per le esigenze di isolamento elettrico. Questo isolatore è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nel settore elettrico.

diametro esterno

35 mm

lunghezza

35 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

10

Produttore

Isolatore elettrico barilotto PA66 nero V0 H35 M10 resistente fuoco ambienti industriali