Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Sei in: Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /
The MS325-4 manual motor starter is a 54 mm width devices with a rated operational current of Ie = 4.0 A. This device is used to manually switch on and off motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits, overload and phase failures. The manual motor starter offers a rated service short-circuit breaking capacity Ics = 100 kA at 400 VAC and the trip class 10A. Further features are the build-in disconnect function, temperature compensation, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starter is suitable for three- and single-phase applications. Auxiliary contacts, signalling contacts, undervoltage releases, shunt trips, 3-phase bus bars, power in-feed blocks and locking devices for protection against unauthorized changes are available as accessory.
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
larghezza
54 mm
numero di poli
3
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V
1.5 kW
tecnica di intervento
termomagnetico
corrente nominale permanente Iu
4 A
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC
100 kA
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico
2.5 A
grado di protezione (IP)
IP20
esecuzione dell’elemento di azionamento
manopola
sensibile a guasto di fase
con protezione termica
altezza
87.5 mm
tensione d’esercizio nominale
440 V
profondità
75.5 mm
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato
50.00 A
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio completo nell’alloggiamento
Documentazione Tecnica
ABB altri prodotti
Codice: ELEP 089 5 Cod. produttore: EP 089 5
Codice: ELEP 088 7 Cod. produttore: EP 088 7
Codice: ELEP 087 9 Cod. produttore: EP 087 9
Codice: ELEP 086 1 Cod. produttore: EP 086 1
Codice: ELEP 085 3 Cod. produttore: EP 085 3
Salvamotori altri prodotti
Codice: TEXPSUAF13AP Cod. produttore: XPSUAF13AP
Codice: TEGV2APN02 Cod. produttore: GV2APN02
Codice: TEGV2APN01 Cod. produttore: GV2APN01
Codice: TEGV2G245 Cod. produttore: GV2G245
Codice: TEGV2G345 Cod. produttore: GV2G345
Click & GoOrdina online e Ritira sul punto vendita in 1 ora
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione
HELP, contatta i tuoi referenti commerciali
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2022 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.