Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
numero di poli (totale)
2
categoria di sovratensione
3
tensione di dimensionamento
230 V
grado di protezione (IP)
IP20
larghezza in unità di suddivisione
sezione conduttore collegabile unifilare
1
conduttore neutro a connessione
profondità di incasso
44 mm
numero di poli protetti
classe di limitazione energetica
corrente di dimensionamento
16 A
caratteristica di intervento
C
frequenza
50 Hz
sezione conduttore collegabile multifilare
grado di inquinamento
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
4.5 kA
tipo di tensione
AC
tensione di isolamento nominale Ui
500
temperatura ambiente durante il funzionamento
25
Documentazione Tecnica
SCHNEIDER ELECTRIC altri prodotti
Codice: MGMTN550619 Cod. produttore: MTN550619
Codice: MGCCT15960 Cod. produttore: CCT15960
Codice: MGMTN5510-1119 Cod. produttore: MTN5510-1119
Codice: MGMTN5510-1219 Cod. produttore: MTN5510-1219
Codice: MGCCT15861 Cod. produttore: CCT15861
Codice: MGDOMA42C6 Cod. produttore: DOMA42C6
Magnetotermici Modulari 4,5kA altri prodotti
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 19:00, consegna in azienda il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.