Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Differenziali Modulari monoblocco /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
numero di poli (totale)
2
categoria di sovratensione
3
tensione di dimensionamento
230 V
grado di protezione (IP)
IP20
larghezza in unità di suddivisione
1
sezione conduttore collegabile unifilare
conduttore neutro a connessione
profondità di incasso
44 mm
numero di poli protetti
classe di limitazione energetica
corrente di dimensionamento
10 A
caratteristica di intervento
C
frequenza
50 Hz
sezione conduttore collegabile multifilare
grado di inquinamento
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
4.5 kA
tipo di tensione
AC
tensione di isolamento nominale Ui
500
temperatura ambiente durante il funzionamento
25
SCHNEIDER ELECTRIC altri prodotti
Codice: MGDOMA42C10 Cod. produttore: DOMA42C10
Codice: MGDOMA42C16 Cod. produttore: DOMA42C16
Codice: MGDOMA45C16 Cod. produttore: DOMA45C16
Codice: MGDOMA45C6 Cod. produttore: DOMA45C6
Codice: MGDOMC45C2530C Cod. produttore: DOMC45C2530C
Codice: MGA9V65263 Cod. produttore: A9V65263
Interruttori Magnetotermici Differenziali Modulari monoblocco altri prodotti
Codice: BTIGA8843AC10 Cod. produttore: GA8843AC10
Codice: BTIGA8812A10 Cod. produttore: GA8812A10
Codice: BTIGA8813A10 Cod. produttore: GA8813A10
Codice: BTIGA8812A16 Cod. produttore: GA8812A16
Codice: BTIGA8813A20 Cod. produttore: GA8813A20
Codice: BTIGA8812A2 Cod. produttore: GA8812A2
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 19:00, consegna in azienda il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.