Sei un'azienda?
Accedi al tuo Profilo
Prodotti
per il tuo business
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Rexel in Italia►
Ogni giorno i nostri operatori mettono a disposizione il loro impegno, la loro esperienza e un'elevata professionalità
Rexel nel mondo►
Player mondiale leader nella distribuzione multicanale per il mondo dell'energia
Lavora con noi►
Chi siamo
Punti vendita
Logistica e spedizioni
Visione & Mission
Company profile
Storia
Qualità certificata
Rexel per l'ambiente
Modello organizzativo
Guida etica
Scopri di più
Il lavoro di squadra, la volontà di crescere nel proprio ruolo, una cultura di gruppo che privilegia la condivisione dell’esperienze.
Sei in: Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
con dispositivo di bloccaggio
temperatura ambiente durante il funzionamento
-5
tipo di corrente di guasto
AC
tensione di isolamento nominale Ui
440
tipo di tensione
grado di inquinamento
2
corrente di guasto nominale
0.03 A
sezione conduttore collegabile multifilare
1
caratteristica di intervento
C
corrente di dimensionamento
6 A
classe di limitazione energetica
3
numero di poli protetti
profondità di incasso
44 mm
conduttore neutro a connessione
resistenza a corrente impulsiva
0.25 kA
sezione conduttore collegabile unifilare
frequenza
50 Hz
larghezza in unità di suddivisione
grado di protezione (IP)
IP20
tensione di dimensionamento
230 V
categoria di sovratensione
numero di poli (totale)
Documentazione Tecnica
SCHNEIDER ELECTRIC altri prodotti
Cod. MGMTN550619 Cod. produttore MTN550619
Cod. MGCCT15960 Cod. produttore CCT15960
Cod. MGMTN5510-1119 Cod. produttore MTN5510-1119
Cod. MGMTN5510-1219 Cod. produttore MTN5510-1219
Cod. MGCCT15861 Cod. produttore CCT15861
Cod. MGDOMA42C6 Cod. produttore DOMA42C6
Magnetotermici Modulari 4,5kA altri prodotti
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 19:00, consegna in azienda il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Utilizzi il nostro servizio di «Ritiro merce sul punto di vendita»? Scopri com’è migliorato, contatta subito il tuo referente commerciale per avere ulteriori dettagli.
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.