Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Dispositivi Vari Comandi ed Ausiliari Modulari /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
numero di poli (totale)
2
categoria di sovratensione
3
tensione di dimensionamento
230 V
grado di protezione (IP)
IP20
larghezza in unità di suddivisione
frequenza
50 Hz
sezione conduttore collegabile unifilare
1
resistenza a corrente impulsiva
0.25 kA
conduttore neutro a connessione
profondità di incasso
44 mm
protezione da scatto intempestivo
numero di poli protetti
classe di limitazione energetica
corrente di dimensionamento
32 A
caratteristica di intervento
C
sezione conduttore collegabile multifilare
corrente di guasto nominale
0.3 A
grado di inquinamento
tipo di tensione
AC
tensione di isolamento nominale Ui
440
tipo di corrente di guasto
temperatura ambiente durante il funzionamento
-5
con dispositivo di bloccaggio
Documentazione Tecnica
SCHNEIDER ELECTRIC altri prodotti
Codice: MGA9XMBP02 Cod. produttore: A9XMBP02
Codice: MG60488 Cod. produttore: 60488
Codice: MG19093 Cod. produttore: 19093
Codice: MG27046 Cod. produttore: 27046
Codice: MGA9MEM1520 Cod. produttore: A9MEM1520
Codice: MGA9MEM1521 Cod. produttore: A9MEM1521
Dispositivi Vari Comandi ed Ausiliari Modulari altri prodotti
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 19:00, consegna in azienda il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.