Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
corrente nominale permanente Iu
65 A
sensibile a guasto di fase
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio completo nell’alloggiamento
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
grado di protezione (IP)
IP20
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato
910 A
numero di poli
3
tecnica di intervento
magnetico
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V
30 kW
profondità
136 mm
larghezza
55 mm
corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC
50 kA
esecuzione dell’elemento di azionamento
manopola
altezza
132 mm
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V
18.5 kW
Documentazione Tecnica
SCHNEIDER ELECTRIC altri prodotti
Codice: TEGV2ME013 Cod. produttore: GV2ME013
Codice: TEGV2ME023 Cod. produttore: GV2ME023
Codice: TEGV2ME043 Cod. produttore: GV2ME043
Codice: TEGV2RT10 Cod. produttore: GV2RT10
Codice: TEGVAPP1 Cod. produttore: GVAPP1
Codice: TEGV2GA01 Cod. produttore: GV2GA01
Salvamotori altri prodotti
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 19:00, consegna in azienda il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.