Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Dispositivi Vari Comandi ed Ausiliari Modulari /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
corrente di dimensionamento
25 A
tensione di dimensionamento
230 V
sezione conduttore collegabile multifilare
1.5
grado di protezione (IP)
IP20
corrente di guasto nominale
300 A
grado di inquinamento
2
numero di poli
tipo selettivo
larghezza in unità di suddivisione
frequenza
50 Hz
tipo di montaggio
barra DIN
tensione di isolamento nominale Ui
440
sezione conduttore collegabile unifilare
tipo di corrente di guasto
AC
temperatura ambiente durante il funzionamento
-5
resistenza a corrente impulsiva
0.25 kA
con dispositivo di bloccaggio
resistenza a corto circuito (Icw)
3 kA
profondità di incasso
81.5 mm
Documentazione Tecnica
SCHNEIDER ELECTRIC altri prodotti
Codice: MGA9XMBP02 Cod. produttore: A9XMBP02
Codice: MG60488 Cod. produttore: 60488
Codice: MG19093 Cod. produttore: 19093
Codice: MG27046 Cod. produttore: 27046
Codice: MGA9MEM1520 Cod. produttore: A9MEM1520
Codice: MGA9MEM1521 Cod. produttore: A9MEM1521
Dispositivi Vari Comandi ed Ausiliari Modulari altri prodotti
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.