Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS304PK20
Cod. Produttore
S304PK20
Cod. EAN
4016779076111

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 4P - 20 A - K - (400 V) 25 kA
Interruttore automatico S304P K20 progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici. Questo dispositivo assicura un funzionamento affidabile e sicuro, ideale per l'uso in sistemi elettrici residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, contribuendo alla sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura compatta facilita l'installazione in diversi contesti, assicurando prestazioni costanti e protezione ottimale delle linee elettriche. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico S304P 4 poli 20A K 400V protezione sovraccarichi cortocircuiti impianti industriali e residenziali