Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS304PD6
Cod. Produttore
S304PD6
Cod. EAN
4016779076616

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 4P - 6 A - D - (415 V AC) 100 kA
Interruttore automatico S304P D 6 poli, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali, offre un funzionamento preciso e una rapida risposta in caso di sovraccarico o corto circuito. La struttura compatta facilita l’installazione in quadri elettrici, garantendo efficienza e sicurezza nell’utilizzo quotidiano. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico S300P 4 poli 6A tipo D 415V AC protezione industriale e civile