Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / ABB / ABB Chiara /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
senza alogeni
profondità dell'apparecchio
48 mm
tipo di comando
bascula/tasto
tensione nominale
250 V
altezza dell'apparecchio
45 mm
larghezza dell'apparecchio
22 mm
tipo di circuito
interruttore unipolare
qualità del materiale
materiale termoplastico
tipo di fissaggio
fissaggio a vite
contatto di feedback
casella di testo/superficie di marcatura
no
tipo di collegamento
morsetto a vite
colore
Bianco
numero di bascule di azionamento
1
profondità di incasso
42 mm
illuminazione
sì
funzione di illuminazione
illuminato (on)
con piastra di montaggio
corrente di dimensionamento
16 A
adatto per grado di protezione (IP)
IP55
tipo di montaggio
incassato
corrente di commutazione per lampade fluorescenti
16 AX
esecuzione della superficie
opaco
interruttore a tasto
composizione
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
tipo di illuminazione
non fornito
materiale
plastica
numero dei moduli (per costruzione modulare)
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: ABWA2CSK0202CH Cod. Produttore: 2CSK0202CH Cod. EAN: 8012542009658
Cod. Rexel: ABWA2CSK0203CH Cod. Produttore: 2CSK0203CH Cod. EAN: 8012542009856
Cod. Rexel: ABWA2CSK0201CH Cod. Produttore: 2CSK0201CH Cod. EAN: 8012542009559
Cod. Rexel: ABWA2CSK1601CH Cod. Produttore: 2CSK1601CH Cod. EAN: 8012542007852
Cod. Rexel: ABWA2CSK1603CH Cod. Produttore: 2CSK1603CH Cod. EAN: 8012542008255
Cod. Rexel: ABWA2CSK0301CH Cod. Produttore: 2CSK0301CH Cod. EAN: 8012542010159
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te