Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19015.M
Cod. Produttore
19015.M
Cod. EAN
8007352598287

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2P
  • Corrente nominale: 16 AX
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Illuminabile: Sì
  • Tasto: Sostituibile
  • Potenza max lampade: 200 W
  • Normativa: IEC 60669-1:2017
  • Serie: VI19015.M

Documentazione tecnica

Interruttore modulare bipolare da incasso realizzato in plastica resistente, progettato per un fissaggio sicuro mediante blocco in posizione. Dotato di un comando a bascula/tasto singolo, garantisce un funzionamento affidabile con una capacità di 16 AX. Ideale per il controllo di circuiti elettrici domestici, questo interruttore combina praticità e sicurezza in un design compatto a un modulo. La sua struttura modulare facilita l'integrazione in impianti elettrici standard, assicurando prestazioni costanti e lunga durata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore 2P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, Metal. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Alluminio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

25 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9007

interruttore a tasto

interruttore della lavatrice

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

26,8 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Interruttore 2P 16AX Metal illuminabile civile residenziale

€ 13,67 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info