Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14508.SL
Cod. Produttore
14508.SL
Cod. EAN
8007352362659

Informazioni di prodotto

Interfaccia BUS EnOcean Silver

Documentazione tecnica

Interfaccia Bus EnOcean, Silver - 2 moduli

larghezza in unità di suddivisione

2

codice RAL (simile)

9006

sistema bus radio

accoppiamento bus incluso

con indicatore a LED

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

colore

argento

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

INTERFACCIA BUS ENOCEAN SILVER