Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Differenziali Modulari monoblocco /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero di poli (totale)
2
categoria di sovratensione
3
tensione di dimensionamento
230 V
larghezza in unità di suddivisione
frequenza
50 Hz
sezione conduttore collegabile unifilare
1
resistenza a corrente impulsiva
0.25 kA
conduttore neutro a connessione
profondità di incasso
44.5 mm
numero di poli protetti
corrente di dimensionamento
25 A
caratteristica di intervento
C
sezione conduttore collegabile multifilare
corrente di guasto nominale
0.03 A
grado di inquinamento
tipo di tensione
AC
tensione di isolamento nominale Ui
400
tipo di corrente di guasto
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25
Prodotti Green
Si
Serie
Resi9_Protezione
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: BTIGA8813AC20 Cod. Produttore: GA8813AC20 Cod. EAN: 8005543459065
Cod. Rexel: BTIGA8813AC10 Cod. Produttore: GA8813AC10 Cod. EAN: 8005543459027
Cod. Rexel: BTIGA8813AC16 Cod. Produttore: GA8813AC16 Cod. EAN: 8005543459041
Cod. Rexel: BTIFN81NC25 Cod. Produttore: FN81NC25 Cod. EAN: 8005543474525
Cod. Rexel: BTIGA8813AC32 Cod. Produttore: GA8813AC32 Cod. EAN: 8005543458334
Cod. Rexel: BTIGA8812AC16 Cod. Produttore: GA8812AC16 Cod. EAN: 8005543458273
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te