Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
corrente di dimensionamento
40 A
tensione di dimensionamento
230 V
sezione conduttore collegabile multifilare
1
grado di protezione (IP)
IP20
corrente di guasto nominale
30 A
grado di inquinamento
2
numero di poli
larghezza in unità di suddivisione
frequenza
50/60 Hz
tipo di montaggio
barra DIN
tensione di isolamento nominale Ui
440
sezione conduttore collegabile unifilare
tipo di corrente di guasto
F
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25
resistenza a corrente impulsiva
3 kA
resistenza a corto circuito (Icw)
4.5 kA
profondità di incasso
44 mm
tipo di tensione
AC
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te