Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cod. Rexel
T5IPC1035
Cod. Produttore
IPC1035
Cod. EAN
8050503318326

Informazioni di prodotto

Inserto passacavi in gomma diam.47,5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'inserto passacavo T5IPC1035 è un accessorio indispensabile per una gestione efficiente dei cavi. Realizzato in PVC, questo prodotto presenta un foro di 47,5 mm, ideale per garantire una protezione ottimale dei cavi durante l'installazione. La sua struttura robusta e resistente all'usura lo rende adatto per ambienti di lavoro impegnativi, assicurando una lunga durata nel tempo. Questo passacavo è progettato per facilitare l'inserimento e l'uscita dei cavi, mantenendo un'ottima organizzazione e ordine negli impianti elettrici. La sua compatibilità con diverse applicazioni lo rende una scelta versatile per professionisti e appassionati del settore elettrico. Grazie al suo design funzionale, l'inserto passacavo T5IPC1035 rappresenta una soluzione pratica e affidabile per tutte le esigenze di cablaggio.

colore

Nero

Tipologia

Tagliabile

materiale

Gomma

diametro nominale

47,5 mm

dimensione nominale PG

40

zona di tenuta

47,5 ... 47,5 mm

per spessore parete

2,5 ... 2,5 mm

Produttore

Inserto passacavi in PVC foro diam.47,5 mm per gestione cavi impianti elettrici