Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cod. Rexel
T5IPC1010
Cod. Produttore
IPC1010
Cod. EAN
8050503318272

Informazioni di prodotto

Inserto passacavi in gomma diam.19

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'inserto passacavo T5IPC1010 è un componente essenziale per garantire un'installazione elettrica ordinata e sicura. Realizzato in PVC di alta qualità, questo inserto è progettato per adattarsi a fori di 19 mm, fornendo una soluzione efficace per la gestione dei cavi. Con una dimensione nominale PG di 14, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una protezione e un'isolamento ottimali. La sua costruzione robusta e resistente agli agenti chimici lo rende particolarmente adatto per ambienti industriali e commerciali. La facilità di installazione e la compatibilità con diversi tipi di cavi lo rendono un'ottima scelta per professionisti e appassionati di fai-da-te. Scegliere il T5IPC1010 significa optare per una soluzione duratura e affidabile nel campo dell'elettricità.

colore

Nero

Tipologia

Tagliabile

materiale

Gomma

diametro nominale

19 mm

dimensione nominale PG

14

zona di tenuta

19 ... 19 mm

per spessore parete

2 ... 2 mm

Produttore

Inserto passacavi in PVC diametro 19 mm protezione cavi installazioni elettriche industriali e commerciali